Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. T2 R30 H610 D3-10M IP69H SX016634 - XUSL2E30H061NWH

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. T2 R30 H610 D3-10M IP69H SX016634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor hossza - 76 mm

  • Védettség - IP65

  • Védőmező magassága - 610 mm

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119619905

Sonepar cikkszám

SX016634

Gyártói cikkszám

XUSL2E30H061NWH

Gyártói típuskód

XUSL2E30H061NWH

Szenzor hossza:

76 mm

Védettség:

IP65

Védőmező magassága:

610 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 1

Kaszkádosítható:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Némító funkcióval:

Igen

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP/PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor magassága:

770 mm

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

400 mA

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Védőmező hatótávolsága:

10 m

Szűrés lehetséges:

Nem

Fényfüggöny felbontása:

30 mm

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor szélessége:

75 mm

Érzékelési képesség a próbatest számára:

30 mm

Szenzor hullámhossza:

950 nm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Felülírható:

Nem

Reakcióidő:

10 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Sugárkódolással:

Nem

Órajelirányítás lehetséges:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Érzékelők - Bizt. fényfügg. T2 R30 H610 D3-10M IP69H