Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. T4 R30 H1060 D8-17M IP69 SX016723 - XUSL4E30H106LWC

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. T4 R30 H1060 D8-17M IP69 SX016723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor hossza - 76 mm

  • Védettség - IP65

  • Védőmező magassága - 1060 mm

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Felszerelés védelmi osztály - védelmi osztály 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119619745

Sonepar cikkszám

SX016723

Gyártói cikkszám

XUSL4E30H106LWC

Gyártói típuskód

XUSL4E30H106LWC

Szenzor hossza:

76 mm

Védettség:

IP65

Védőmező magassága:

1060 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Kaszkádosítható:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Némító funkcióval:

Igen

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP/PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Szenzor magassága:

1220 mm

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

400 mA

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Védőmező hatótávolsága:

17 m

Szűrés lehetséges:

Nem

Fényfüggöny felbontása:

30 mm

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor szélessége:

75 mm

Érzékelési képesség a próbatest számára:

30 mm

Szenzor hullámhossza:

950 nm

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó és vevő

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Felülírható:

Nem

Reakcióidő:

14 ms

Csökkentett felbontás:

Nem

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

24 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Sugárkódolással:

Nem

Órajelirányítás lehetséges:

Nem

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Érzékelők - Bizt. fényfügg. T4 R30 H1060 D8-17M IP69