Telemecanique Sensors - Bizt. fényfügg. védőburkolat 450mm SX016791 - XUSZWPE045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 495 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619288
Sonepar cikkszám
SX016791
Gyártói cikkszám
XUSZWPE045
Gyártói típuskód
XUSZWPE045
Hosszúság:
495 mm
Szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok - Bizt. fényfügg. védőburkolat 450mm