Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Bizt. RFID kapcs. egyedi párosítás M12 IP67 SX063236 - XCSRC11MM12

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Bizt. RFID kapcs. egyedi párosítás M12 IP67 SX063236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 0

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Kapcsolási távolság - 35 mm

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063236

Gyártói cikkszám

XCSRC11MM12

Gyártói típuskód

XCSRC11MM12

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolási távolság:

35 mm

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

3

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Ház anyaga:

egyéb

Működtetés módja:

mágnes

Szenzor hossza:

30 mm

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Védettség:

IP67

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Szenzor szélessége:

15 mm

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Szenzor magassága:

108.5 mm

Házbevonat:

bevonat nélkül

Biztosított kapcsolási távolság KI:

20 mm

Biztosított kapcsolási távolság BE:

8 mm

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Min. kimeneti áram:

60 mA

Feszültség fajtája:

DC

Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:

Igen

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Bizt. RFID kapcs. egyedi párosítás M12 IP67