Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó M12 4p pipa IP67 G04436 - XZCC12FCM40B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Kábel külső átmérőhöz - 3-6 mm
Szekrény típusa - szögben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110806052
Sonepar cikkszám
G04436
Gyártói cikkszám
XZCC12FCM40B
Gyártói típuskód
XZCC12FCM40B
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
3-6 mm
Szekrény típusa:
szögben
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Menet mérete M:
0
Adatérintkezők száma:
4
Névleges áram In:
3 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
125 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Házbevonat:
nélkül
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Reteszelés módja:
nélkül
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem