Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó M18 4p pipa SN127825 - XZCC18FCP40B

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó M18 4p pipa SN127825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Dugaszoló csatlakozó átmérője - 18 mm

  • Menet mérete M - 24.5

  • Adatérintkezők száma - 4

  • Kábel külső átmérőhöz - 5-8 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127825

Gyártói cikkszám

XZCC18FCP40B

Gyártói típuskód

XZCC18FCP40B

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

18 mm

Menet mérete M:

24.5

Adatérintkezők száma:

4

Kábel külső átmérőhöz:

5-8 mm

Szekrény típusa:

szögben

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

nélkül

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Reteszelés módja:

nélkül

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Dugaszolható csatlakozó M18 4p pipa