Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Érintkező, 2NC SN029507 - XE2NP3141

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Érintkező, 2NC SN029507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110196566

Sonepar cikkszám

SN029507

Gyártói cikkszám

XE2NP3141

Gyártói típuskód

XE2NP3141

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

integrálható

Érintkező, 2NC