Telemecanique Sensors - Érintkező elem XC1AC Végálláskapcsolóhoz SX066231 - ZC1AZ16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066231
Gyártói cikkszám
ZC1AZ16
Gyártói típuskód
ZC1AZ16
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Érintkező elem XC1AC Végálláskapcsolóhoz