Telemecanique Sensors - Érintkező elem ZCK-J2-höz SN028898 - XESP2021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Váltóérintkezők száma - 0 
- Záróérintkezők száma - 2 
- Nyitóérintkezők száma - 2 
- Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A 
- Elektromos csatlakozó típusa - csavaros 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3389110645767
Sonepar cikkszám
SN028898
Gyártói cikkszám
XESP2021
Gyártói típuskód
XESP2021
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Érintkező elem ZCK-J2-höz