Telemecanique Sensors - Érintkező elem ZCK-S2-höz SX063299 - XESP3021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063299
Gyártói cikkszám
XESP3021
Gyártói típuskód
XESP3021
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Érintkező elem ZCK-S2-höz