Telemecanique Sensors - Fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC IP66 SX066241 - ZCD68
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 65 mm
Szenzor hossza - 30 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066241
Gyártói cikkszám
ZCD68
Gyártói típuskód
ZCD68
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
65 mm
Szenzor hossza:
30 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0.75 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
nélkül
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség:
IP66/IP67