Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Fotoérzékelő, kompakt, 50x50mm, adó IP65 SN028355 - XUK2ARCNL2T

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Fotoérzékelő, kompakt, 50x50mm, adó IP65 SN028355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolási távolság - 30000 mm

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110162080

Sonepar cikkszám

SN028355

Gyártói cikkszám

XUK2ARCNL2T

Gyártói típuskód

XUK2ARCNL2T

Névleges kapcsolási távolság:

30000 mm

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Védettség:

IP65

Max. kapcsolási távolság:

45000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Egyutas rendszer szállításának összessége:

adó

Nyílásszög:

0 °

Kiesés előrejelzése:

Nem

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

egyéb

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Fényfajta:

infravörös fény

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Optikai felület anyaga:

műanyag

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szenzor szélessége:

50 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

50 mm

Szenzor hossza:

0 mm

Nyomófunkció:

sötétre kapcsoló

Ház anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Min. reflektortávolság:

15000 mm

Reakcióidő:

25 ms

Kapcsolási frekvencia:

250 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

0 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Kábelköpeny anyaga:

PVC

Újraindítás-zárral:

Nem

Fotoérzékelő, kompakt, 50x50mm, adó IP65