Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Görgő érzékelő IP50 SX064770 - XUY474NB4H03M12

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Görgő érzékelő IP50 SX064770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX064770

Gyártói cikkszám

XUY474NB4H03M12

Gyártói típuskód

XUY474NB4H03M12

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram:

100 mA

Üresjárati áram:

35 mA

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

NPN/NPN

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Beállítási folyamat:

egyéb

Színfelismerés mérési folyamata:

aktív 3-tartományos technika

Fényfajta:

infravörös fény

Ház anyaga:

alumínium

Optikai felület anyaga:

egyéb

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Házforma/háztípus:

henger sima

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

474 mm

Szenzor átmérője:

12 mm

Fényfolt:

0 mm2

Névleges letapogatási távolság:

100 mm

Kitapintófunkció:

Igen

Fényvezető-csatlakozóval:

Nem

Csereobjektívvel:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

AWG-szám:

0

Védettség:

IP50

Görgő érzékelő IP50