Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő SX016412 - XS230AAMAL2

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő SX016412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 0 mm

  • Szenzor magassága - 30 mm

  • Szenzor hossza - 60 mm

  • Szenzor átmérője - 30 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119113700

Sonepar cikkszám

SX016412

Gyártói cikkszám

XS230AAMAL2

Gyártói típuskód

XS230AAMAL2

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

30 mm

Szenzor hossza:

60 mm

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

22 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Tápfeszültség:

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolási frekvencia:

300 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Érzékelők - Induktív érzékelő