Telemecanique Sensors - Induktív érzékelő SX063894 - XS1N05PB311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor magassága - 5 mm
Szenzor hossza - 29 mm
Szenzor átmérője - 5 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Kapcsolási távolság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063894
Gyártói cikkszám
XS1N05PB311
Gyártói típuskód
XS1N05PB311
Szenzor magassága:
5 mm
Szenzor hossza:
29 mm
Szenzor átmérője:
5 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Kapcsolási távolság:
0.8 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
nyitó
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel sugárirányú
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Tápfeszültség:
5-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kapcsolási frekvencia:
5000 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
fém
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben