Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Induktív kapcs érzék.tart.10mm NC GT13389 - XS9E11RMBL01U20

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív kapcs érzék.tart.10mm NC GT13389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 26 mm

  • Szenzor magassága - 26 mm

  • Szenzor hossza - 0 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110143218

Sonepar cikkszám

GT13389

Gyártói cikkszám

XS9E11RMBL01U20

Gyártói típuskód

XS9E11RMBL01U20

Szenzor szélessége:

26 mm

Szenzor magassága:

26 mm

Szenzor hossza:

0 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

10 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

nyitó

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó 1/2 col

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Tápfeszültség:

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kapcsolási frekvencia:

800 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Induktív kapcs érzék.tart.10mm NC