Telemecanique Sensors - Induktív kapcs M18 12-24VDC PNP NO 3vez fémmel síkba építhet GT48157 - XS118BLPAL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási távolság - 5 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolóelem típusa - záró
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119002004
Sonepar cikkszám
GT48157
Gyártói cikkszám
XS118BLPAL2
Gyártói típuskód
XS118BLPAL2
Kapcsolási távolság:
5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
szintbe
Feszültség fajtája:
DC
Szenzor átmérője:
18 mm
Ház anyaga:
fém
Szenzor hossza:
51.3 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
12-24 V
Szenzor szélessége:
0 mm
Házbevonat:
nikkelezett
Szenzor magassága:
0 mm
Működtetés módja:
fém célpont
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Illesztőhely típusa:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-24 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem