Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Induktív kapcs M18 érz.táv. 8mm NO PNP GT23960 - XS618B1PAL2

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Induktív kapcs M18 érz.táv. 8mm NO PNP GT23960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási távolság - 8 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolóelem típusa - záró

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110146349

Sonepar cikkszám

GT23960

Gyártói cikkszám

XS618B1PAL2

Gyártói típuskód

XS618B1PAL2

Kapcsolási távolság:

8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolóelem típusa:

záró

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Feszültség fajtája:

DC

Szenzor átmérője:

18 mm

Ház anyaga:

fém

Szenzor hossza:

60 mm

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Tápfeszültség:

12-48 V

Szenzor szélessége:

0 mm

Házbevonat:

nikkelezett

Szenzor magassága:

0 mm

Működtetés módja:

fém célpont

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Illesztőhely típusa:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-48 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív kapcs M18 érz.táv. 8mm NO PNP