Telemecanique Sensors - Induktív közelítésérzékelő M30 SX016448 - XS4P30PA370L2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 0 mm
Szenzor magassága - 0 mm
Szenzor hossza - 60 mm
Szenzor átmérője - 30 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110470499
Sonepar cikkszám
SX016448
Gyártói cikkszám
XS4P30PA370L2
Gyártói típuskód
XS4P30PA370L2
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
60 mm
Szenzor átmérője:
30 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
15 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
záró
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Tápfeszültség:
12-48 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-48 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben