Telemecanique Sensors - Induktív közelítésérzékelő SX064040 - XS4P18MB230L1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási távolság - 8 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú
Kapcsolóelem típusa - nyitó
Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064040
Gyártói cikkszám
XS4P18MB230L1
Gyártói típuskód
XS4P18MB230L1
Kapcsolási távolság:
8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel sugárirányú
Kapcsolóelem típusa:
nyitó
Kapcsolókimenet típusa:
2-vezetékes
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szenzor átmérője:
18 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
61.8 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Tápfeszültség:
24-240 V
Szenzor szélessége:
0 mm
Házbevonat:
egyéb
Szenzor magassága:
0 mm
Működtetés módja:
fém célpont
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben
Kaszkádosítható:
Nem
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem