Telemecanique Sensors - Komplett fém biztonsági végálláskapcsoló IP67 SX016044 - XCSE5341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Státusz-kijelzéssel - Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Befogóerő - 2000 N
Menekülés-kioldóval - Nem
Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110719826
Sonepar cikkszám
SX016044
Gyártói cikkszám
XCSE5341
Gyártói típuskód
XCSE5341
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Befogóerő:
2000 N
Menekülés-kioldóval:
Nem
Reteszelés típusa:
nyugalmi áram elve
Segédkireteszeléssel:
Nem
Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás DC-nél:
220-240 V
Szenzor szélessége:
98 mm
Szenzor magassága:
146 mm
Szenzor hossza:
44 mm
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Védettség:
IP67