Telemecanique Sensors - Nyomás távadó analóg 0-400 bar IP66 SX016301 - XMLG400D21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 0-400 bar
Védettség - IP66
Elektronikus kivitel - Igen
Kikapcsolási nyomás - 0-400 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110974072
Sonepar cikkszám
SX016301
Gyártói cikkszám
XMLG400D21
Gyártói típuskód
XMLG400D21
Bekapcsolási nyomás:
0-400 bar
Védettség:
IP66
Elektronikus kivitel:
Igen
Kikapcsolási nyomás:
0-400 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Médium hőmérséklet:
-15-125 °C
Határolónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Max. működtető nyomás:
400000 hPa
Kezdeti beállítás:
0-400000 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Repesztő nyomás:
900 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Végső beállítás:
0-400000 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Max. tesztnyomás:
800 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
58.1 mm
Szélesség:
0 mm
Átmérő:
22.8 mm
Mélység:
48.5 mm