Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 0,6-10 bar 1 fázisú vált. differen IP66 G04544 - XMLB010A2S11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - 0.7-10 bar
Védettség - IP66
Elektronikus kivitel - Igen
Kikapcsolási nyomás - 0.13-9.15 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110713664
Sonepar cikkszám
G04544
Gyártói cikkszám
XMLB010A2S11
Gyártói típuskód
XMLB010A2S11
Bekapcsolási nyomás:
0.7-10 bar
Védettség:
IP66
Elektronikus kivitel:
Igen
Kikapcsolási nyomás:
0.13-9.15 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Médium hőmérséklet:
0-70 °C
Határolónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Max. működtető nyomás:
10000 hPa
Kezdeti beállítás:
700-10000 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Repesztő nyomás:
45 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
6.65 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Végső beállítás:
130-9150 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Max. tesztnyomás:
22.5 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
0 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
113 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
75 mm