Telemecanique Sensors - Nyomáskapcsoló 5-70 bar 1 fázisú vált.differen. IP66 G04548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Őrnek alkalmas - Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Igen
Határolónak alkalmas - Nem
Max. működtető nyomás - 70000 hPa
Bekapcsolási nyomás - 7-70 bar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110714142
Sonepar cikkszám
G04548
Gyártói cikkszám
XMLB070D2S11
Gyártói típuskód
XMLB070D2S11
Őrnek alkalmas:
Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Igen
Határolónak alkalmas:
Nem
Max. működtető nyomás:
70000 hPa
Bekapcsolási nyomás:
7-70 bar
Kezdeti beállítás:
7000-70000 hPa
Kikapcsolási nyomás:
2.3-61.2 bar
Végső beállítás:
2300-61200 hPa
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
41.2 bar
Max. tesztnyomás:
160 bar
Repesztő nyomás:
320 bar
Médium hőmérséklet:
0-160 °C
Csavarmenet mérete:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
250-250 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
700000 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
7000000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Kézi működtetéssel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Elektronikus kivitel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
113 mm
Szélesség:
35 mm
Mélység:
75 mm