Telemecanique Sensors - Nyomástávadó 250BAR 0-10V IP65 SX063565 - XMLP250BC71F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Őrnek alkalmas - Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas - Nem
Határolónak alkalmas - Nem
Max. működtető nyomás - 250000 hPa
Bekapcsolási nyomás - 0-250 bar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063565
Gyártói cikkszám
XMLP250BC71F
Gyártói típuskód
XMLP250BC71F
Őrnek alkalmas:
Igen
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Határolónak alkalmas:
Nem
Max. működtető nyomás:
250000 hPa
Bekapcsolási nyomás:
0-250 bar
Kezdeti beállítás:
0-250000 hPa
Kikapcsolási nyomás:
0-250 bar
Végső beállítás:
0-250000 hPa
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Max. tesztnyomás:
500 bar
Repesztő nyomás:
1000 bar
Médium hőmérséklet:
-30-120 °C
Csatlakozás:
külső csavarmenet metrikus
Csavarmenet mérete:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
24-24 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
25000000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Kézi működtetéssel:
Nem
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Elektronikus kivitel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Védettség:
IP65/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb
Átmérő:
26 mm
Mélység:
60.6 mm