Telemecanique Sensors - Optóérzékelő fénysorompóhoz IP65 GT26004 - XUX0ARCTT16T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolási távolság - 40000 mm
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110168327
Sonepar cikkszám
GT26004
Gyártói cikkszám
XUX0ARCTT16T
Gyártói típuskód
XUX0ARCTT16T
Névleges kapcsolási távolság:
40000 mm
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Védettség:
IP65
Max. kapcsolási távolság:
60000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó
Nyílásszög:
0 °
Kiesés előrejelzése:
Nem
Reflektor a szállítási terjedelemben:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Beállítási folyamat:
egyéb
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Fényfajta:
infravörös fény
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Optikai felület anyaga:
műanyag
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
92 mm
Szenzor hossza:
77 mm
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Ház anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
0 mA
Min. reflektortávolság:
30000 mm
Reakcióidő:
25 ms
Kapcsolási frekvencia:
20 Hz
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
AWG-szám:
0
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Újraindítás-zárral:
Nem