Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Optóérzékelő prizmarefl M18 PNP IP65 GT36217 - XUB0APSNL2

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Optóérzékelő prizmarefl  M18 PNP IP65 GT36217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges kapcsolási távolság - 15000 mm

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-24 V

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110148336

Sonepar cikkszám

GT36217

Gyártói cikkszám

XUB0APSNL2

Gyártói típuskód

XUB0APSNL2

Névleges kapcsolási távolság:

15000 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-24 V

Védettség:

IP65

Max. kapcsolási távolság:

20000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Egyutas rendszer szállításának összessége:

vevő

Nyílásszög:

0 °

Kiesés előrejelzése:

Nem

Reflektor a szállítási terjedelemben:

Nem

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

Teach-In

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Fényfajta:

infravörös fény

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Optikai felület anyaga:

műanyag

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Védőmező hatótávolsága:

0 m

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-485:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor átmérője:

18 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

64 mm

Nyomófunkció:

sötétre kapcsoló

Ház anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

0 mA

Min. reflektortávolság:

0 mm

Reakcióidő:

2 ms

Kapcsolási frekvencia:

250 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

0 nm

Fényfolt:

0 mm2

AWG-szám:

0

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Újraindítás-zárral:

Nem

Optóérzékelő prizmarefl M18 PNP IP65