Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Pipa alakú 3 pólusú apa típ.csatlakozó SX065204 - XZCC20MCM30B

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Pipa alakú 3 pólusú apa típ.csatlakozó SX065204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 0

  • Szekrény típusa - szögben

  • Dugaszoló csatlakozó átmérője - 12.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065204

Gyártói cikkszám

XZCC20MCM30B

Gyártói típuskód

XZCC20MCM30B

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

0

Szekrény típusa:

szögben

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

12.7 mm

Menet mérete M:

20

Adatérintkezők száma:

3

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

nélkül

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Reteszelés módja:

nélkül

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67K

Dugaszolási ciklusok min. száma:

0

Árnyékolt:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Pipa alakú 3 pólusú apa típ.csatlakozó