Telemecanique Sensors - Preventa billenőkaros biztonsági végálláskapcsoló, műanyag, kompakt 30x88x30mm formátumú IP67 SX063221 - XCSPL583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP67K
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063221
Gyártói cikkszám
XCSPL583
Gyártói típuskód
XCSPL583
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP67K
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
30 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
30 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
161 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb