Telemecanique Sensors - Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, fém IP67 SX063051 - XCSA523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 2
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Illesztőhely típusa - nélkül
Házforma/háztípus - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063051
Gyártói cikkszám
XCSA523
Gyártói típuskód
XCSA523
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Illesztőhely típusa:
nélkül
Házforma/háztípus:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
114 mm
Szenzor hossza:
44 mm
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség:
IP67K