Telemecanique Sensors - RFID érzékelő IP67 GT81435 - XGCS8901201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Rádióprotokoll - ISO 15693
Max. hatótáv - 100 mm
Tároló/memóriafajta - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81435
Gyártói cikkszám
XGCS8901201
Gyártói típuskód
XGCS8901201
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Max. hatótáv:
100 mm
Tároló/memóriafajta:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
26 mm
Védettség:
IP67
Mélység:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Súly:
257 g
RFID érzékelő IP67