Telemecanique Sensors - RFID kompakt antenna, Ethernet duál port IP65 SX063302 - XGCS850C201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Frekvencia - 0-13.56 MHz
Rádióprotokoll - ISO 15693
Max. hatótáv - 100 mm
Tároló/memóriafajta - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063302
Gyártói cikkszám
XGCS850C201
Gyártói típuskód
XGCS850C201
Frekvencia:
0-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
ISO 15693
Max. hatótáv:
100 mm
Tároló/memóriafajta:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
93 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
80 mm
Átmérő:
0 mm
Súly:
36 g
Védettség:
IP65/IP67
Szín:
kék
RFID kompakt antenna, Ethernet duál port IP65