Telemecanique Sensors - Ultrahangos érzékelo 60x3MM M8 IP65 SN151963 - XUVU06M3KSNM8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg kimenet típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN
Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható
Vakzóna - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151963
Gyártói cikkszám
XUVU06M3KSNM8
Gyártói típuskód
XUVU06M3KSNM8
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Vakzóna:
0 mm
Szenzor szélessége:
18 mm
Szenzor magassága:
92.5 mm
Szenzor hossza:
47 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Beállítható távolság:
0-0 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Méréstartomány hossza:
0-0 mm
Védettség:
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Illesztőhely standard:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Relatív linearitási eltérés:
0 %
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
5-55 °C
Tápfeszültség:
12-24 V
Relatív ismétlési pontosság:
0 %
Kapcsolási frekvencia:
1500 Hz
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szinkronizáció lehetséges:
Nem
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0