Telemecanique Sensors - Vákuum távadó -1 BAR 4-20MA G1/4A IP65 SN134874 - XMLPM00GC21F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bekapcsolási nyomás - -1--1 bar
Védettség - IP65/IP67
Elektronikus kivitel - Igen
Kikapcsolási nyomás - -1--1 bar
Manuális be-/kikapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134874
Gyártói cikkszám
XMLPM00GC21F
Gyártói típuskód
XMLPM00GC21F
Bekapcsolási nyomás:
-1--1 bar
Védettség:
IP65/IP67
Elektronikus kivitel:
Igen
Kikapcsolási nyomás:
-1--1 bar
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Csavarmenet mérete:
egyéb
Kétpontos szabályozónak alkalmas:
Nem
Médium hőmérséklet:
-15-125 °C
Határolónak alkalmas:
Nem
Őrnek alkalmas:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-24 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Max. működtető nyomás:
-1000 hPa
Kezdeti beállítás:
-1000--1000 hPa
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Repesztő nyomás:
5 bar
Nyomás-kapcsoláskülönbség:
0 bar
Kézi működtetéssel:
Nem
Végső beállítás:
-1000--1000 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Max. tesztnyomás:
3 bar
Főérintkezők száma, záró:
0
Kijelzővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyomás mérési tartomány kezdő értéke:
0 Pa
Nyomás mérési tartomány végső értéke:
-100000 Pa
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Kapcsolási képesség AC-3 (240 V):
0 kA
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Átmérő:
26 mm
Mélység:
55 mm