Telemecanique Sensors - Végálláskapcs 2z-2ny érintk karos görgős oldalir IP66 G68321 - XCKML115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Ház anyaga - fém
Védettség - IP66
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68321
Gyártói cikkszám
XCKML115
Gyártói típuskód
XCKML115
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Ház anyaga:
fém
Védettség:
IP66
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
2
Szenzor szélessége:
81 mm
Záróérintkezők száma:
2
Szenzor hossza:
35.6 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
77 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
különleges építési forma
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb