Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Végálláskapcs görgős műa kar 1z 1ny IP67 GT89933 - XCKP2539P16

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Végálláskapcs görgős műa  kar 1z 1ny IP67 GT89933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 50 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 133 mm

  • Szenzor hossza - 47 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89933

Gyártói cikkszám

XCKP2539P16

Gyártói típuskód

XCKP2539P16

Szenzor szélessége:

50 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

133 mm

Szenzor hossza:

47 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Kapcsolási funkció:

kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Védettség:

IP67K

Végálláskapcs görgős műa kar 1z 1ny IP67