Telemecanique Sensors - Végálláskapcs műa fém kiálló nyomófej 1z+1ny IP65 GT47490 - XCKN2110G11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP65
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47490
Gyártói cikkszám
XCKN2110G11
Gyártói típuskód
XCKN2110G11
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP65
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
30 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
30 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
75 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb