Telemecanique Sensors - Végálláskapcs műa kapcsolóházon pálcás kereszt kar IP54 G44900 - XCRE18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Ház anyaga - fém
Védettség - IP54
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110652185
Sonepar cikkszám
G44900
Gyártói cikkszám
XCRE18
Gyártói típuskód
XCRE18
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Védettség:
IP54
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
2
Szenzor szélessége:
85 mm
Záróérintkezők száma:
2
Szenzor hossza:
75 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Nem
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
95 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb