Telemecanique Sensors - Végálláskapcs test műa 1z 1ny érintkező G70528 - XE2SP2151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110192964
Sonepar cikkszám
G70528
Gyártói cikkszám
XE2SP2151
Gyártói típuskód
XE2SP2151
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kivitel:
integrálható
Szerelési mód:
egyéb
Végálláskapcs test műa 1z 1ny érintkező