Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló, fém, 1NO,1NC IP66 SX016000 - XCMD2115C12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 30 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 50 mm
Szenzor hossza - 16 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110221329
Sonepar cikkszám
SX016000
Gyártói cikkszám
XCMD2115C12
Gyártói típuskód
XCMD2115C12
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
50 mm
Szenzor hossza:
16 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.22 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség:
IP66/IP67