Telemecanique Sensors - Végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC IP66 GT51163 - ZCMD21M12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - nélkül
Ház anyaga - fém
Védettség - IP66
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110299144
Sonepar cikkszám
GT51163
Gyártói cikkszám
ZCMD21M12
Gyártói típuskód
ZCMD21M12
Igazoló elem típusa:
nélkül
Ház anyaga:
fém
Védettség:
IP66
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
0
Szenzor szélessége:
52 mm
Záróérintkezők száma:
0
Szenzor hossza:
16 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Kényszerműködtetés:
Nem
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
74 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb