Telemecanique Sensors - végálláskapcsoló test XCKJ-hez IP65 SX066311 - ZCKJ5D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - nélkül
Ház anyaga - fém
Védettség - IP65
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066311
Gyártói cikkszám
ZCKJ5D
Gyártói típuskód
ZCKJ5D
Igazoló elem típusa:
nélkül
Ház anyaga:
fém
Védettség:
IP65
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
40 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
89 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
0 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb