Telemecanique Sensors - XCKD komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, 31x65x30mm, ATEX IP67 SX062776 - XCKD3902P16EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 65 mm
Szenzor hossza - 30 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062776
Gyártói cikkszám
XCKD3902P16EX
Gyártói típuskód
XCKD3902P16EX
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
65 mm
Szenzor hossza:
30 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C
Védettség:
IP67K