Telemecanique Sensors - XCKM komplett moduláris végálláskapcsoló, fém, klasszikus 63x64x30 formátum, ATEX IP66 SX062861 - XCKM3906H29EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 63 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 64 mm
Szenzor hossza - 30 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062861
Gyártói cikkszám
XCKM3906H29EX
Gyártói típuskód
XCKM3906H29EX
Szenzor szélessége:
63 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
64 mm
Szenzor hossza:
30 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.1 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C
Védettség:
IP66/IP67