Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - XCKMR komplett keresztrudas végálláskapcsoló, fém, 2x2p (NC+NO) IP66 SX062873

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - XCKMR komplett keresztrudas végálláskapcsoló, fém, 2x2p (NC+NO) IP66 SX062873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 52 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 72 mm

  • Szenzor hossza - 30 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062873

Gyártói cikkszám

XCKMR1656363

Gyártói típuskód

XCKMR1656363

Szenzor szélessége:

52 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

72 mm

Szenzor hossza:

30 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Kapcsolási funkció:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

egyéb

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Házforma/háztípus:

egyéb

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

egyéb

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Védettség:

IP66/IP67

XCKMR komplett keresztrudas végálláskapcsoló, fém, 2x2p (NC+NO) IP66