Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló, ATEX IP65 SX063018 - XCRA151EX

MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló, ATEX IP65 SX063018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 85 mm

  • Szenzor átmérője - 0 mm

  • Szenzor magassága - 95 mm

  • Szenzor hossza - 75 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX063018

Gyártói cikkszám

XCRA151EX

Gyártói típuskód

XCRA151EX

Szenzor szélessége:

85 mm

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor magassága:

95 mm

Szenzor hossza:

75 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

görgős emelő

Működtető elem beállítása:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Védettség:

IP65

XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló, ATEX IP65