Telemecanique Sensors - XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló IP54 SX063027 - XCRB55
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 85 mm
Szenzor átmérője - 0 mm
Szenzor magassága - 192 mm
Szenzor hossza - 75 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063027
Gyártói cikkszám
XCRB55
Gyártói típuskód
XCRB55
Szenzor szélessége:
85 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Szenzor magassága:
192 mm
Szenzor hossza:
75 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Működtető elem beállítása:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Védettség:
IP54