Telemecanique Sensors - XIOT Szenzor digitális távadó, Sigfox, előfizetés nélkül IP66 SX063314 - XIOT11SE0MRCL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozás - egyéb
Antennaerősítés - 0 dBi
Omnidirektional - Nem
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Beltéri - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063314
Gyártói cikkszám
XIOT11SE0MRCL
Gyártói típuskód
XIOT11SE0MRCL
Csatlakozás:
egyéb
Antennaerősítés:
0 dBi
Omnidirektional:
Nem
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Beltéri:
Igen
Kültéri:
Igen
Max. hatótáv:
10000 m
Védettség:
IP66
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozókábel hossza:
2 m
Magasság:
100 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
45 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Frekvencia szalag 1:
0.87-0.87 GHz
XIOT Szenzor digitális távadó, Sigfox, előfizetés nélkül IP66