Telemecanique Sensors - XX ultrahangos érzékelő IP67 SX065085 - XXS18S1PM12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg kimenet típusa - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható
Vakzóna - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065085
Gyártói cikkszám
XXS18S1PM12
Gyártói típuskód
XXS18S1PM12
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Vakzóna:
105 mm
Szenzor hossza:
45 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Beállítható távolság:
0-0 mm
Beállítási folyamat:
egyéb
Méréstartomány hossza:
1-1 mm
Védettség:
IP67
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
profil/alak
Üresjárati áram:
0 mA
Max. kimeneti áram:
100 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Tápfeszültség:
12-24 V
Relatív ismétlési pontosság:
0.1 %
Kapcsolási frekvencia:
11 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Szinkronizáció lehetséges:
Igen
Szenzor aktív felületének anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
nemesacél
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
AWG-szám:
0