Theben - Alkonykapcsoló 230VAC 10A 2-2000lux IP54 ráépíthető G40611 - T0001120700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Világossági érték beállítási tartománya - 2-2000 lx
Védettség (IP) fényérzékelő - IP54
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40611
Gyártói cikkszám
T0001120700
Gyártói típuskód
LUNA 112
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Világossági érték beállítási tartománya:
2-2000 lx
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP54
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
45-60 Hz
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
2300 W
Max. fénycsőterhelés:
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
800 VA
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20